※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネソウ
カネソウの グレーチング・排水設備商品
カネソウの グレーチング
カラー舗装用鉄蓋(化粧用鉄蓋)タイル用 ステンレス目地 簡易密閉形 充填深さ40mm
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
呼称
6070
注文コード
09448776
品番
MKCL-14-6070 ハンドルなし
参考基準価格(税別)
¥125,200
販売価格(税込)
¥103,378
販売価格(税別)
¥
93,980
バスケットに入れる
この商品は
呼称
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質/仕上
蓋:FCD500/樹脂系塗装、目地:SUS304、キャップ:SCS13、パッキン:クロロプレンゴム、化粧プレート:SUS304、把手ボックス:FC200/樹脂系塗装、パッキン:エチレンプロピレンゴム、枠:FC200/樹脂系塗装、アンカー:SS400/電気亜鉛めっき
呼称
6070
寸法A(mm)
600
寸法B1(mm)
666
寸法B2(mm)
665
寸法C(mm)
760
寸法D(mm)
692
寸法H(mm)
75
寸法h(mm)
40
寸法t(mm)
10
寸法L1(mm)
450
寸法L2(mm)
725
寸法L3(mm)
730
質量(kg)
78、(舗装材充填時の蓋)約90
適合荷重
T-14
破壊荷重(N)
242以上
仕様
把手数:2