※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネソウ
カネソウの グレーチング・排水設備商品
カネソウの グレーチング
カラー舗装用鉄蓋(化粧用鉄蓋)タイル用 ステンレス目地 簡易密閉形 充填深さ40mm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
呼称
7585
注文コード
09448785
品番
MKCL-14-7585 ハンドル付
参考基準価格(税別)
¥299,800
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
この商品は
呼称
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質/仕上
蓋:FCD500/樹脂系塗装、目地:SUS304、キャップ:SCS13、パッキン:クロロプレンゴム、化粧プレート:SUS304、把手ボックス:FC200/樹脂系塗装、パッキン:エチレンプロピレンゴム、枠:FC200/樹脂系塗装、アンカー:SS400/電気亜鉛めっき
呼称
7585
寸法A(mm)
750
寸法B1(mm)
816
寸法B2(mm)
-
寸法C(mm)
910
寸法D(mm)
842
寸法H(mm)
75
寸法h(mm)
40
寸法t(mm)
10
寸法L1(mm)
600
寸法L2(mm)
875
寸法L3(mm)
-
質量(kg)
114、(舗装材充填時の蓋)約114
適合荷重
T-14
破壊荷重(N)
242以上
仕様
把手数:4
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
8,100
/
税込
¥
8,910