※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NC-12-50 アジャスターボルト(三価クロメート・樹脂付き) ダイワアドテック 09448801 NC-12-50 アジャスターボルト(三価クロメート・樹脂付き) ダイワアドテック 09448801 NC-12-50 アジャスターボルト(三価クロメート・樹脂付き) ダイワアドテック 09448801

アジャスターボルト(三価クロメート・樹脂付き)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09448801 品番 NC-12-50
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

標準受皿タイプのプラスチックラバー付きタイプです。ねじ軸は回転し、多少傾きます。(3°〜4°)プラスチック部分は弾力性があり、触感良好、耐老化性、耐高温性(100度でも変形しない)に優れています。

寸法A(mm)62 寸法B(mm)19 寸法D(mm)M12×1.75 寸法H(mm)8 寸法I(mm)18 寸法L1(mm)50 寸法L2(mm)76 ねじ径M12 材質ボルト・ナット/SS400相当、受皿/SS圧延鋼板(2t)、ラバー部分/プラスチック 耐荷重(N)3923 表面処理三価クロメート ねじピッチ(mm)1.75 用途コンベヤーなどの脚にあらゆる機械の調整ボルトに 種別樹脂付きアジャスター 質量(g)140

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:590

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする