※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネソウ
カネソウの グレーチング・排水設備商品
カネソウの グレーチング
カラー舗装用鉄蓋(化粧用鉄蓋)タイル用 ステンレス目地 簡易密閉形 充填深さ40mm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
呼称
9100
注文コード
09448819
品番
MKCL-14-9100 ハンドルなし
参考基準価格(税別)
¥413,400
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
この商品は
呼称
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質/仕上
蓋:FCD500/樹脂系塗装、目地:SUS304、キャップ:SCS13、パッキン:クロロプレンゴム、化粧プレート:SUS304、把手ボックス:FC200/樹脂系塗装、パッキン:エチレンプロピレンゴム、枠:FC200/樹脂系塗装、アンカー:SS400/電気亜鉛めっき
呼称
9100
寸法A(mm)
900
寸法B1(mm)
966
寸法B2(mm)
-
寸法C(mm)
1060
寸法D(mm)
992
寸法H(mm)
75
寸法h(mm)
40
寸法t(mm)
11
寸法L1(mm)
650
寸法L2(mm)
1025
寸法L3(mm)
-
質量(kg)
181、(舗装材充填時の蓋)約225
適合荷重
T-14
破壊荷重(N)
242以上
仕様
把手数:4
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
11,900
/
税込
¥
13,090