※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネソウ
カネソウの グレーチング・排水設備商品
カネソウの グレーチング
ハンドホール用 縞鋼板製
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
09448837
品番
縞鋼板 C2タイプ 1000×1000 (t=6.0)
参考基準価格(税別)
¥72,000
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
1000
寸法B(mm)
1000
寸法C(mm)
690
寸法D(mm)
790
寸法E(mm)
600
寸法T(mm)
56
寸法t(mm)
6
長さ(mm)
1000
材質/仕上
SS400/溶融亜鉛めっき
仕様
一般土工部用(照明用)
質量(kg)
54
呼称
C1
適合荷重
歩行用
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません