曜日別特売
NC-12-125 アジャスターボルト(三価クロメート・樹脂付き) ダイワアドテック 09448844

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NC-12-125 アジャスターボルト(三価クロメート・樹脂付き) ダイワアドテック 09448844
NC-12-125 アジャスターボルト(三価クロメート・樹脂付き) ダイワアドテック 09448844
NC-12-125 アジャスターボルト(三価クロメート・樹脂付き) ダイワアドテック 09448844

アジャスターボルト(三価クロメート・樹脂付き)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ねじ径M12
寸法D(mm)M12×1.75
寸法H(mm)8
寸法L1(mm)125
内容量1個注文コード09448844品番NC-12-125
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,000
販売価格(税別)
909

標準受皿タイプのプラスチックラバー付きタイプです。ねじ軸は回転し、多少傾きます。(3°~4°)プラスチック部分は弾力性があり、触感良好、耐老化性、耐高温性(100度でも変形しない)に優れています。

用途
コンベヤーなどの脚にあらゆる機械の調整ボルトに
寸法A(mm)62寸法B(mm)19寸法D(mm)M12×1.75寸法H(mm)8寸法I(mm)18寸法L1(mm)125寸法L2(mm)151ねじ径M12材質ボルト・ナット/SS400相当、受皿/SS圧延鋼板(2t)、ラバー部分/プラスチック耐荷重(N)3923表面処理三価クロメートねじピッチ(mm)1.75種別樹脂付きアジャスター質量(g)195
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする