オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の ハンマー柄
ショックレスハンマー用 交換木柄
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09449081
品番
OS-380W
参考基準価格(税別)
¥2,345
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
種類
ハンマー柄
全長(mm)
380
材質(柄部)
木
寸法A(mm)
20
寸法B(mm)
28
適合
#3
適合ロールピン
Φ5×24(2本)
トラスコ品番
356-9454
質量(g)
178
RoHS指令(10物質対応)
対応