布テープ No.339

(39件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード09449115 品番No.339
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

天然ゴム系粘着剤を使用しているため、寒冷・凹凸面にも使用できる軽梱包用布テープです。

用途
軽梱包用
結束・凹凸面・寒冷にも使用可能。
テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.20 基材特殊繊維 粘着剤ゴム系 紙管内径(mm)約75 糸本数(本)縦/横:30/15 伸び(%)10 粘着力(N/10mm)2.92 巻戻し力(N/10mm)2.27 引張強度(N/10mm)37.1 保持力(分)20

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09449115 No.339 08600916 No.339 布テープ No.339 リンレイテープ 布テープ No.339 リンレイテープ 1箱(30巻) 7,498 税込8,248 内容量が変更になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 39
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-05
用途:
梱包
株式会社シーワンヤマヤ 様

切りやすい、文字がかける、丈夫
何をもっても、いい商品です。
ずっとリピしています。

対象商品:
08600916
2024-02-01
用途:
梱包作業時
有限会社中條工機 様 (製造業)

粘着力もあり、非常に使いやすかったです。値段的もっとお安ければなおうれしいです。

対象商品:
08600916
2023-06-19
用途:
職場で使用

店に行く暇がなかったので、配達してもらえて助かりました。

対象商品:
08600916
2022-05-30
用途:
社内梱包用に使用
イースタン電子工業株式会社 様

定期的に購入している布テープで使い勝手も良く安価で購入できる商品です

対象商品:
08600916
2021-04-12
用途:
梱包時に

ある程度しっかり梱包できるコストがかからないテープを探していました。手でもきれいに切れるし、価格も安いので重宝しています。

対象商品:
08600916
2020-04-20
用途:
主に梱包作業

粘着力もしっかりあり、使いやすい。
手で切れるので作業の効率が上がります。

対象商品:
08600916
2020-02-07
用途:
梱包

気温が低い時に安物の布テープを使うとすぐに剥がれてしまいます。
多少値段が高くてもしっかりした作りのメーカー品だと安心です。

対象商品:
08600916
2019-04-23
用途:
梱包
卸売・小売業

思っていたよりもしっかりとした作りで、力を入れず楽に切ることができる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

布粘着テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/775/
2023-03-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする