画像準備中

RS PRO ヒートシンク 長さ:300mm 幅:300mm 高さ:40mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09449128 品番264-670
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

RS PROスクエアアルミヒートシンク. RS PROアルミニウム・ヒートシンクでデバイスのパフォーマンスを向上させましょう。
オーバーヒートの心配に別れを告げ、シームレスで効率的な運転を歓迎します。
メーカーの正方形ヒートシンクは、電子機器に最適な温度を維持するために細心の注意を払って作られています。
高級アルミニウムから作られたこのヒートシンクは、優れた冷却性能を提供するだけでなく、あなたのセットアップにモダンなスタイルをもたらします。
プレッシャーがかかっているときでも涼しい状態を保てるようにする。
特長. ヒートシンク押出成形優れた 熱管理カラー :ブラックアルマイト熱 抵抗0.29K/W . 寸法. 300 mm x 300 mm x 40 mm

仕様
併用可能製品 = ユニバーサルスクエアアル
長さ = 300mm
幅 = 300mm
高さ = 40mm
寸法 = 300 x 300 x 40mm
熱抵抗 = 0.29K/W
カラー = 黒
材料 = アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする