※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネソウ
カネソウの グレーチング・排水設備商品
カネソウの グレーチング
スチール製グレーチング 枠付110°開閉式 プレーンタイプ 集水桝用
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
09449169
品番
HSF-5565
参考基準価格(税別)
¥43,800
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
寸法b(mm)
501
長さ(mm)
501
寸法H(mm)
71
寸法a(mm)
600
寸法A(mm)
620
材質/仕上
グレーチングSS400/溶融亜鉛めっき、受枠:SS400/樹脂系塗装
種類
ますぶた
寸法B(mm)
535
呼称
5565
寸法h(mm)
65
適合荷重
T-25
桝内径(mm)
500×500
グレーチング質量(kg/枚)
26
全質量(kg/組)
36.6