※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネソウ
カネソウの グレーチング・排水設備商品
カネソウの グレーチング
スチール製グレーチング 正方形型 プレーンタイプ 集水桝用(本体のみ)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
09449354
品番
HSC-11075
参考基準価格(税別)
¥162,600
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
寸法b(mm)
537・557
長さ(mm)
537・557
寸法a(mm)
1100
呼称
11075
寸法h(mm)
75
材質/仕上
SS400/溶融亜鉛めっき
種類
ますぶた
適合荷重
T-14・T-6
桝内径(mm)
1000×1000
メインバー
I-75
グレーチング質量(kg)
120.8