※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネソウ
カネソウの グレーチング・排水設備商品
カネソウの グレーチング
スチール製グレーチング 正方形型 プレーンタイプ 集水桝用(本体のみ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
09449388
品番
HSC-6665
参考基準価格(税別)
¥41,100
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
寸法b(mm)
700
長さ(mm)
700
寸法a(mm)
700
呼称
6665
寸法h(mm)
65
材質/仕上
SS400/溶融亜鉛めっき
種類
ますぶた
適合荷重
T-20
桝内径(mm)
600×600
メインバー
I-65
グレーチング質量(kg)
42.2