※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネソウ
カネソウの グレーチング・排水設備商品
カネソウの グレーチング
スチール製グレーチング 正方形型 プレーンタイプ 集水桝用(本体のみ)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
09449424
品番
HSC-7775
参考基準価格(税別)
¥87,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
寸法b(mm)
800
長さ(mm)
800
寸法a(mm)
800
呼称
7775
寸法h(mm)
75
材質/仕上
SS400/溶融亜鉛めっき
種類
ますぶた
適合荷重
T-25,T-20
桝内径(mm)
700×700
メインバー
I-75
グレーチング質量(kg)
63