※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネソウ
カネソウの グレーチング・排水設備商品
カネソウの グレーチング
スチール製グレーチング 正方形型 プレーンタイプ 集水桝用(本体のみ)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
09449433
品番
HSC-8844
参考基準価格(税別)
¥53,200
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
寸法b(mm)
900
長さ(mm)
900
寸法a(mm)
900
呼称
8844
寸法h(mm)
44
材質/仕上
SS400/溶融亜鉛めっき
種類
ますぶた
適合荷重
T-2
桝内径(mm)
800×800
メインバー
I-44
グレーチング質量(kg)
40.7