画像準備中

RS PRO ヒートシンク 長さ:75mm 幅:120mm 高さ:37mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09449451 品番271-858
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

表示された熱抵抗値は、フリーエアでフィンを垂直方向に取り付けた時の値です。
長さの値は、フィンに沿った押出成形の長さです。
RS PROアルミニウムヒートシンク - 長方形、幅120mm. RS PROアルミニウム・ヒートシンクであなたのデバイスをスーパーチャージしましょう。
オーバーヒートによる頭痛にさよならを告げ、スムーズで効率的なパフォーマンスにこんにちは。
メーカーの最先端の長方形ヒートシンクは、圧力下でも電子機器を冷却するように設計されているため、汗をかくことなく限界までプッシュすることができます。
最高品質のアルミニウムから作られたこの長方形のヒートシンクは、比類のない冷却能力を発揮するだけでなく、あなたのセットアップに洗練されたスタイルのタッチを加えます。
RS PROアルミニウム・ヒートシンクにアップグレードして、熱に悩まされることなく、冷静さを保ちましょう。
特長. 最適な放熱 スリークで軽量なデザインユニバーサルな 互換性簡単な 取り付け費用対効果の高い 冷却さまざまな サイズが利用可能 . 用途. ゲーミング PC ノートパソコンプロジェクトオーディオ アンプ産業用 電子機器 電源装置

仕様
併用可能製品 = ユニバーサル角型アルミ
長さ = 75mm
幅 = 120mm
高さ = 37mm
寸法 = 75 x 120 x 37mm
熱抵抗 = 1.2K/W
カラー = 黒
材料 = アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする