※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSP-4550 スチール製グレーチング 枠付180°開閉式 プレーンタイプ 集水桝用 カネソウ 09450027 HSP-4550 スチール製グレーチング 枠付180°開閉式 プレーンタイプ 集水桝用 カネソウ 09450027

スチール製グレーチング 枠付180°開閉式 プレーンタイプ 集水桝用

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 09450027 品番 HSP-4550
参考基準価格(税別)¥31,900 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

グレーチング本体と受枠はリンク構造により連結されており、180度グレーチングを開閉できますから、清掃が簡単・安全に行えます。また、盗難防止にも役立ちます

寸法b(mm)501 長さ(mm)501 寸法H(mm)56 寸法a(mm)490 寸法A(mm)520 材質/仕上グレーチング:SS400/溶融亜鉛めっき、連結金具:SS400/電気亜鉛めっき、リベット:SV330/電気亜鉛めっき、スプリングピン:S60CM、受枠:SS400/樹脂系塗装 種類ますぶた 寸法B(mm)533 呼称4550 寸法h(mm)50 適合荷重T-20 桝内径(mm)500×400 グレーチング質量(kg/枚)15.9 全質量(kg/組)23.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする