※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSP-6375 スチール製グレーチング 枠付180°開閉式 プレーンタイプ 集水桝用 カネソウ 09450097 HSP-6375 スチール製グレーチング 枠付180°開閉式 プレーンタイプ 集水桝用 カネソウ 09450097

スチール製グレーチング 枠付180°開閉式 プレーンタイプ 集水桝用

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 09450097 品番 HSP-6375
参考基準価格(税別)¥38,400 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

グレーチング本体と受枠はリンク構造により連結されており、180度グレーチングを開閉できますから、清掃が簡単・安全に行えます。また、盗難防止にも役立ちます

寸法b(mm)289 長さ(mm)289 寸法H(mm)81 寸法a(mm)690 寸法A(mm)720 材質/仕上グレーチング:SS400/溶融亜鉛めっき、連結金具:SS400/電気亜鉛めっき、リベット:SV330/電気亜鉛めっき、スプリングピン:S60CM、受枠:SS400/樹脂系塗装 種類ますぶた 寸法B(mm)321 呼称6375 寸法h(mm)75 適合荷重T-25 桝内径(mm)300×600 グレーチング質量(kg/枚)18.5 全質量(kg/組)27.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする