画像準備中

六角ボルト RS PRO M12 x 80mm ステンレス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード09450135 品番276-617
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

RS Pro メートルねじ A2 六角ヘッドセットねじ. 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、このステンレススチール製六角止めねじは、締め付け用途に対する非常に汎用性の高いソリューションです。
適切なソケットビットを備えたスパナ又はトーゴレンチで調整することができ、複数の角度で操作できる簡単にアクセスできる留め具ヘッドとなります。
A2 ステンレススチール製なので、耐摩耗性に優れ、引き裂き性に優れています。
また、食品製造の用途で安全に使用することもできます。
六角止めねじは全ねじで、ナットと併用するか、タップ穴で使用できます。
ボルトはレンチで締め付けます。
通常、適切な六角ナット及びワッシャと併用します。
特長と利点. A2 タイプ 304 ステンレススチール. 優れた耐腐食性. リサイクル可能. 非磁性. 代表的用途. 六角ねじは汎用性が高いため、 2 つの材料を接合する必要がある多くの用途で使用されています。
次の用途で使用できます。
建設 機械修理 屋外の家具 DIY. ステンレススチールの利点. ステンレススチールには、見栄えだけに留まらない有用性があります。
優れた耐食性が主要な特徴で、錆びのような望ましくない問題を阻止します。
ステンレススチールの高耐熱性も大きな利点となります。
その製作方法のおかげで、標準的なスチールでできたねじ又はソケットとは対照的に、驚異的な熱に耐えることができます。
唯一の問題はコストです。
ただし、信頼性と耐久 Durable な素材は、用途の寿命を延ばすだけでなく、持続可能性も高めます。
RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。
RS では、必要な製品をお得な価格で提供しています。
また、 RS の専門家によるテストで、必要な品質の部品をお求めいただけます。
工具や留め具に関しては、汎用性と信頼性が求められる用途であることがわかっています。
そのため、メーカーではあらゆる用途に対応できるよう、さまざまな主要固定具とカプラを取り揃えています。
プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。
RS Pro が、お客様をサポートします。

仕様
インチまたはメートル = Metric
長さ = 80mm
呼び径 = M12
材質 = ステンレス鋼
強度クラス = A2 304
表面処理 = プレーン
代表規格 = DIN 933
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする