※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネソウ
カネソウの グレーチング・排水設備商品
カネソウの グレーチング
スチール製グレーチング 枠付正方形型 プレーンタイプ 集水桝用
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
09450194
品番
HSC-11090 四方枠付
参考基準価格(税別)
¥220,400
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
寸法b(mm)
537・557
長さ(mm)
537・557
寸法H(mm)
96
寸法a(mm)
1100
寸法A(mm)
1120
材質/仕上
グレーチング:SS400/溶融亜鉛めっき、受枠:SS400、樹脂系塗装
種類
ますぶた
寸法B(mm)
1120
呼称
11090
寸法h(mm)
90
適合荷重
T-20
桝内径(mm)
1000×1000
メインバー
I-90
全質量(kg/組)
163.6
グレーチング質量(kg)
131.6