※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネソウ
カネソウの グレーチング・排水設備商品
カネソウの グレーチング
スチール製グレーチング 枠付正方形型 プレーンタイプ 集水桝用
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
09450298
品番
HSC-6665 四方枠付
参考基準価格(税別)
¥53,900
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
寸法b(mm)
700
長さ(mm)
700
寸法H(mm)
71
寸法a(mm)
700
寸法A(mm)
720
材質/仕上
グレーチング:SS400/溶融亜鉛めっき、受枠:SS400、樹脂系塗装
種類
ますぶた
寸法B(mm)
720
呼称
6665
寸法h(mm)
65
適合荷重
T-20
桝内径(mm)
600×600
メインバー
I-65
全質量(kg/組)
59.5
グレーチング質量(kg)
42.2