※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネソウ
カネソウの グレーチング・排水設備商品
カネソウの グレーチング
スチール製グレーチング 枠付正方形型 プレーンタイプ 集水桝用
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
09450386
品番
HSC-9950 四方枠付
参考基準価格(税別)
¥94,600
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
寸法b(mm)
995
長さ(mm)
995
寸法H(mm)
56
寸法a(mm)
1000
寸法A(mm)
1020
材質/仕上
グレーチング:SS400/溶融亜鉛めっき、受枠:SS400、樹脂系塗装
種類
ますぶた
寸法B(mm)
1020
呼称
9950
寸法h(mm)
50
適合荷重
T-2
桝内径(mm)
900×900
メインバー
I-50
全質量(kg/組)
88
グレーチング質量(kg)
65.6