画像準備中

ガーダーケーブルクリップ RS PRO

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード09450580 品番277-216
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

フランジエッジクリップ. アダプタを使用し、2〜4 mmの範囲のフランジサイズを12〜15 mm及び15〜20 mmフランジに変更可能

仕様
フランジ厚 = 12 → 15 mm
材質 = スチール
フランジ最大厚さ = 15mm
フランジ最小厚さ = 12mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする