HSY-K-5360B スチール製グレーチング かさあげ型 プレーンタイプ 国土交通省型側溝用 カネソウ 09451244

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSY-K-5360B スチール製グレーチング かさあげ型 プレーンタイプ 国土交通省型側溝用 カネソウ 09451244
HSY-K-5360B スチール製グレーチング かさあげ型 プレーンタイプ 国土交通省型側溝用 カネソウ 09451244
HSY-K-5360B スチール製グレーチング かさあげ型 プレーンタイプ 国土交通省型側溝用 カネソウ 09451244

スチール製グレーチング かさあげ型 プレーンタイプ 国土交通省型側溝用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1枚溝幅(mm)400ピッチ(mm)35.3注文コード09451244品番HSY-K-5360B
参考基準価格(税別)¥61,500販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。

用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に溝幅(mm)400寸法H(mm)120寸法a(mm)530材質スチール(SS400)質量(kg)52.7ピッチ(mm)35.3寸法b(mm)995寸法h(mm)60荷重T-20すきま(mm)28.3
注意
※車両が頻繫に通行する場所やフォークリフト等の特殊車両が通行する場所には適しません。
※かさ上げ高さ(H寸法)の実寸は+0~-3mmの範囲で設定しています。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする