※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1本
呼び寸法(mm)5.80
長さ(mm)50
注文コード09451408
品番EG-5.80
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
この商品は呼び寸法・長さ・内容量など2913種類から選べます
他の種類を見る
超硬合金製ピンゲージ
耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。
線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。
1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。