※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1枚溝幅(mm)400長さ(mm)995注文コード09451524品番HSV-T-94950B
参考基準価格(税別)¥50,400販売価格(税込)¥47,278販売価格(税別)
コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。グレーチングの両サイドにテーパ付のエンドプレートを取り付けた仕様です。