曜日別特売
0032-1822 ドリルチャック アダプターセット HiKOKI(旧:日立工機) 09451583

ドリルチャック アダプターセット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード09451583品番0032-1822
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

0.8~10mmまでのドリルが取付可能!!

チャック能力(mm)1.0~10軸径六角軸6.35mm適合WH14DBL(2SLCK)シリーズ軸(mm)六角軸6.35
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
※ドリルチャックアダプタにドリルチャック、チャックハンドルは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09451583
2017-09-16
用途: 工場在庫
建設業・工事業

はじめて購入しましたがお値段もお手頃で、使いやすかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 09451583
2009-01-05
用途: インパクトドリルでの使用で、下穴の穴明け用。 4mm・5mm等の鉄板ビスの下穴用。 少量の工事に充電ドリル(インパクト)を一丁で済ますとき。
有限会社東照電機工業所建設業・工事業

10mm迄となっているが、太い錐を使ってチャックの六角部分が折れてしまった、6mm位までが適当かと思われる。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご連絡ありがとうございます。メーカに連絡させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/427/
2022-12-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/054/
2022-12-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/drillchuck_howtouse/
2022-12-14

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする