※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネソウ
カネソウの グレーチング・排水設備商品
カネソウの グレーチング
スチール製グレーチング 正方形型 細目プレーンタイプ 集水桝用(本体のみ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
長さ(mm)
594
呼称
5544H
注文コード
09452075
品番
QSC-5544H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥34,600
この商品は
長さ・呼称
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
寸法a(mm)
605
寸法b(mm)
594
寸法h(mm)
44
長さ(mm)
594
種類
ますぶた
ピッチ
細目
材質/仕上
SS400/溶融亜鉛めっき
呼称
5544H
メインバー
FB4.5×44
グレーチング質量(kg)
47.2
注意
こちらの商品は本体(蓋)のみになります。受枠は付属しておりません。