※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネソウ
カネソウの グレーチング・排水設備商品
カネソウの グレーチング
スチール製グレーチング 正方形型 細目プレーンタイプ 集水桝用(本体のみ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
09452145
品番
QSC-7750
参考基準価格(税別)
¥127,400
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
寸法a(mm)
800
寸法b(mm)
408・393
寸法h(mm)
50
長さ(mm)
408・393
種類
ますぶた
ピッチ
細目
桝内径(mm)
700×700
材質/仕上
SS400/溶融亜鉛めっき
呼称
7750
適合荷重
T-20
メインバー
I-50
グレーチング質量(kg)
90.2
注意
こちらの商品は本体(蓋)のみになります。受枠は付属しておりません。