※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネソウ
カネソウの グレーチング・排水設備商品
カネソウの グレーチング
スチール製グレーチング 正方形型 細目プレーンタイプ 集水桝用(本体のみ)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
09452206
品番
QSC-9950
参考基準価格(税別)
¥180,900
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
寸法a(mm)
1000
寸法b(mm)
498・498
寸法h(mm)
50
長さ(mm)
498・498
種類
ますぶた
ピッチ
細目
桝内径(mm)
900×900
材質/仕上
SS400/溶融亜鉛めっき
呼称
9950
適合荷重
T-14・T-6
メインバー
I-50
グレーチング質量(kg)
138.1
注意
こちらの商品は本体(蓋)のみになります。受枠は付属しておりません。