※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネソウ
カネソウの グレーチング・排水設備商品
カネソウの グレーチング
スチール製グレーチング 横断溝用 ボルト固定式 細目プレーンタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
ピッチ
細目
注文コード
09452267
品番
QSBL-84038H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥39,300
この商品は
溝幅・ピッチ
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
道路横断溝、道路側溝およびその他の集排水溝などに適したグレーチング蓋です。
蓋のガタツキや騒音の発生を防止するボルト固定式です。
用途
建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。
本製品は使用用途に応じて「一般用」と「エコノミータイプ」の強度設定を行っています。
一般用は、車両の通行量が多い場所にお使いいただけます。計算スパンを溝幅+50として強度設計を行っています。エコノミータイプは、比較的車両の通行量が少ない場所にお使いいただけます。計算スパンを溝幅としています。
寸法B(mm)
60
寸法H(mm)
56
寸法P(mm)
343
寸法T(mm)
6
寸法a(mm)
400
寸法b(mm)
997
寸法h(mm)
38
長さ(mm)
997
種類
みぞぶた
ピッチ
細目
材質/仕上
SS400/溶融亜鉛めっき
呼称
84038H
メインバー
FB4.5×38
グレーチング質量(kg/枚)
47.7
製品符号(受枠)
L-38B
注意
※フォークリフト等の特殊車両が通行する場所には適しません。