※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネソウ
カネソウの グレーチング・排水設備商品
カネソウの グレーチング
スチール製グレーチング 枠付正方形型 細目プレーンタイプ 集水桝用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
09452477
品番
QSC-4438 四方枠付
参考基準価格(税別)
¥28,200
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
520
寸法B(mm)
520
寸法H(mm)
44
寸法a(mm)
500
寸法b(mm)
494
寸法h(mm)
38
長さ(mm)
494
種類
ますぶた
ピッチ
細目
桝内径(mm)
400×400
材質/仕上
グレーチング:SS400/溶融亜鉛めっき、受枠:SS400/樹脂系塗装
呼称
4438
適合荷重
T-14・T-6
メインバー
FB3×38
全質量(kg/組)
29
グレーチング質量(kg)
19.3