※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネソウ
カネソウの グレーチング・排水設備商品
カネソウの グレーチング
スチール製グレーチング 枠付正方形型 細目プレーンタイプ 集水桝用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
長さ(mm)
500
呼称
4438H
注文コード
09452486
品番
QSC-4438H 四方枠付
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥29,900
この商品は
長さ・呼称
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
520
寸法B(mm)
520
寸法H(mm)
44
寸法a(mm)
500
寸法b(mm)
500
寸法h(mm)
38
長さ(mm)
500
種類
ますぶた
ピッチ
細目
桝内径(mm)
400×400
材質/仕上
グレーチング:SS400/溶融亜鉛めっき、受枠:SS400/樹脂系塗装
呼称
4438H
適合荷重
T-25、T-20
メインバー
FB4.5×38
全質量(kg/組)
39.5
グレーチング質量(kg)
29.8