※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネソウ
カネソウの グレーチング・排水設備商品
カネソウの グレーチング
スチール製グレーチング 枠付正方形型 細目プレーンタイプ 集水桝用
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
09452495
品番
QSC-4438A 四方枠付
参考基準価格(税別)
¥32,100
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
570
寸法B(mm)
570
寸法H(mm)
44
寸法a(mm)
550
寸法b(mm)
544
寸法h(mm)
38
長さ(mm)
544
種類
ますぶた
ピッチ
細目
桝内径(mm)
450×450
材質/仕上
グレーチング:SS400/溶融亜鉛めっき、受枠:SS400/樹脂系塗装
呼称
4438A
適合荷重
T-14・T-6
メインバー
FB3×38
全質量(kg/組)
33.2
グレーチング質量(kg)
22.9