※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネソウ
カネソウの グレーチング・排水設備商品
カネソウの グレーチング
スチール製グレーチング 枠付正方形型 細目プレーンタイプ 集水桝用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
09452556
品番
QSC-6632 四方枠付
参考基準価格(税別)
¥41,700
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
720
寸法B(mm)
720
寸法H(mm)
38
寸法a(mm)
700
寸法b(mm)
695
寸法h(mm)
32
長さ(mm)
695
種類
ますぶた
ピッチ
細目
桝内径(mm)
600×600
材質/仕上
グレーチング:SS400/溶融亜鉛めっき、受枠:SS400/樹脂系塗装
呼称
6632
適合荷重
T-2
メインバー
FB3×32
全質量(kg/組)
44
グレーチング質量(kg)
31.2