※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネソウ
カネソウの グレーチング・排水設備商品
カネソウの グレーチング
スチール製グレーチング 枠付正方形型 細目プレーンタイプ 集水桝用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
09452599
品番
QSC-7732 四方枠付
参考基準価格(税別)
¥72,900
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
820
寸法B(mm)
820
寸法H(mm)
38
寸法a(mm)
800
寸法b(mm)
796
寸法h(mm)
32
長さ(mm)
796
種類
ますぶた
ピッチ
細目
桝内径(mm)
700×700
材質/仕上
グレーチング:SS400/溶融亜鉛めっき、受枠:SS400/樹脂系塗装
呼称
7732
適合荷重
T-2
メインバー
FB3×32
全質量(kg/組)
55.1
グレーチング質量(kg)
40.3