※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネソウ
カネソウの グレーチング・排水設備商品
カネソウの グレーチング
スチール製グレーチング 枠付正方形型 細目プレーンタイプ 集水桝用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組
長さ(mm)
808
呼称
7744H
注文コード
09452608
品番
QSC-7744H 四方枠付
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥75,000
この商品は
長さ・呼称
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
835
寸法B(mm)
835
寸法H(mm)
50
寸法a(mm)
815
寸法b(mm)
808
寸法h(mm)
44
長さ(mm)
808
種類
ますぶた
ピッチ
細目
材質/仕上
グレーチング:SS400/溶融亜鉛めっき、受枠:SS400/樹脂系塗装
呼称
7744H
メインバー
FB4.5×44
全質量(kg/組)
102.2
グレーチング質量(kg)
85.6