※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネソウ
カネソウの グレーチング・排水設備商品
カネソウの グレーチング
スチール製グレーチング 枠付正方形型 細目プレーンタイプ 集水桝用
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
09452687
品番
QSC-9955 四方枠付
参考基準価格(税別)
¥217,700
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
寸法A(mm)
1020
寸法B(mm)
1020
寸法H(mm)
61
寸法a(mm)
1000
寸法b(mm)
498・498
寸法h(mm)
55
長さ(mm)
498・498
種類
ますぶた
ピッチ
細目
桝内径(mm)
900×900
材質/仕上
グレーチング:SS400/溶融亜鉛めっき、受枠:SS400/樹脂系塗装
呼称
9955
適合荷重
T-20
メインバー
I-55
全質量(kg/組)
172.8
グレーチング質量(kg)
150.3