※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

QSY-5938BH スチール製グレーチング かさあげ型 細目プレーンタイプ 側溝用 カネソウ 09452793 QSY-5938BH スチール製グレーチング かさあげ型 細目プレーンタイプ 側溝用 カネソウ 09452793

スチール製グレーチング かさあげ型 細目プレーンタイプ 側溝用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ピッチ細目 注文コード09452793 品番QSY-5938BH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥44,400
この商品は溝幅・ピッチなど33種類から選べます 他の種類を見る

コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。

長さ(mm)997 寸法a(mm)590 呼称5938BH 寸法b(mm)997 用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に 材質/仕上SS400/溶融亜鉛めっき ピッチ細目 種類かさあげ 寸法H(mm)100 寸法h(mm)38 質量(kg/枚)75.6 メインバーFB4.5×38
注意
※車両が頻繫に通行する場所やフォークリフト等の特殊車両が通行する場所には適しません。
※かさ上げ高さ(H寸法)の実寸は+0〜-3mmの範囲で設定しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする