画像準備中

RS PRO 工具ケース 防水性なし PP

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09453136 品番293-209
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

RS Pro のヘビープラスチック製輸送. RS Pro トランジットプラスチックケースは、特殊な製造プロセス、射出成形、ブロー成形、深絞りを使用して設計されています。
このトランジットケースは、最高の安定性を実現する二重壁と快適に取り扱うことができるゴム製ハンドルを備えています。
耐汚性の突出した脚により、 RS Pro Heavy メガバッグは自立します。
このケースを信頼して、輸送中に貴重品や繊細な品を安全かつ確実に保管することができます。
特長と利点 :. 丈夫で耐久性の高いポリプロピレン製 二層構造 大容量 快適なラバーハンドル セキュリティのために南京錠を取り付け可能 基部にフォームがあるモデルと、ふたと基部の両方にフォームがあるモデルを用意 グレーのケースに見栄えのよい青色の頑丈なロックを装備 重い製品や大型製品の搬送に最適です. 代表的用途:. 運搬ケースは、保管時及び運搬時に機器を完全に保護できるように設計されています。
これらのケースには、フォームインサートが付属しているものと、内部がないものがあります。
また Durable でヘビーデューティな素材が各種用意されており、個々の要件に合わせて選択できます。
トランジットケースはさまざまな用途で使用され、 RS Pro Heavy メガバッグは特殊な構造になっているため、測定機器、光学、製薬、医療技術などの用途に最適です。
よくある質問 この運搬ケースはロック可能ですか? このケースには、セキュリティを高めるために南京錠を取り付けることができます。
RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。
これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。
これにより、自信を持って作業できるようになります。

仕様
材質 = PP
内部高さ = 368mm
内部幅 = 528mm
内部深さ = 250mm
内部寸法 = 368 x 528 x 250mm
高さ = 470mm
幅 = 575mm
外形の奥行き = 270mm
外形寸法 = 470 x 575 x 270mm
フォーム = あり
防水性 = なし
キャスター = なし
色 = グレー
仕切り = なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする