※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1枚ピッチ細目注文コード09453213品番QSJ-P-5144BH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。プレキャスト鉄筋コンクリート製品(JIS A 5372)附属書E・推奨仕様E-3「落ちふた式U形側溝」の寸法に対応しています。騒音防止用のゴムクッション付です。