画像準備中

RS PRO ワイヤストリッパーアクセサリ ブレード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 注文コード09453696 品番359-554
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

替え刃は 個入りボックスで販売しています RS 品番 359554 を参照 359554 を参照 してください。
RS Pro リボンケーブル信頼の RS Pro ブランドがお届けするこのリボンケーブルカッターは、リボンケーブルをきれいに切断するための最も効率的な方法です。
ほとんどのケーブルカッターとニッパとは異なり、幅広のフラットケーブルを均一に切断する長いブレードを備えています。
また、ケーブルコアがゆがむことも変形することもない、垂直、圧搾せずに切断できるケーブルガイドも内蔵されています。
人間工学に基づいたグリップを備えたこの工具は、簡単かつ快適に使用できます。
このフラットリボンケーブルカッターはブレードも交換可能で、工具の寿命を延ばすことができます。
359-554 359-554 5 枚入りのスペアブレードです. 特長と利点フラットリボンケーブルを切断するための工具. 人間工学に基づいたハンドル設計により、長時間でも快適に使用できます. ブレードを交換できるため、長い工具寿命を確実にカットできます. 最大 64 の導体 (82 mm ) のケーブルを 1.27 mm のセンターに配置します. 用途ほとんどのケーブルカッターは丸形ケーブルに最適化されていますが、このケーブルカッターは、特に幅広でフラットなケーブル形状に適しています。
そのため、リボンケーブルを設置する必要がある用途には不可欠です。
プロトタイピングやデバイスのメーカーから IT ケーブルの敷設まで、このツールは最適です。
このワイヤカッターは VDE 認定ですか?このワイヤカッターは VDE 認定ではないため、活線電気ケーブルには使用できません。
RS Proを選ぶ理由RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。
高品質の部品をお得な価格でご提供しています。
また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。
工具に関して言えば、汎用性と信頼性が必要なものであることがわかります。
そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。
プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。
RS Pro が、お客様をサポートします。

仕様
アクセサリタイプ = ブレード
併用可能製品 = リボンケーブルカッター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする