※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネソウ
カネソウの グレーチング・排水設備商品
カネソウの グレーチング
スチール製グレーチング 枠付110°開閉式 滑り止め模様付 集水桝用
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
09453886
品番
HXF-4455A
参考基準価格(税別)
¥34,800
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
570
寸法B(mm)
465
寸法H(mm)
61
寸法a(mm)
550
寸法b(mm)
431
寸法h(mm)
55
長さ(mm)
431
種類
ますぶた
材質/仕上
グレーチングSS400/溶融亜鉛めっき、受枠:SS400/樹脂系塗装
呼称
4455A
適合荷重
T-20
桝内径(mm)
450×450
グレーチング質量(kg/枚)
17.8
全質量(kg/組)
25.8