※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネソウ
カネソウの グレーチング・排水設備商品
カネソウの グレーチング
スチール製グレーチング 枠付110°開閉式 滑り止め模様付 集水桝用
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
09453929
品番
HXF-5555
参考基準価格(税別)
¥39,400
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
620
寸法B(mm)
535
寸法H(mm)
61
寸法a(mm)
600
寸法b(mm)
501
寸法h(mm)
55
長さ(mm)
501
種類
ますぶた
材質/仕上
グレーチングSS400/溶融亜鉛めっき、受枠:SS400/樹脂系塗装
呼称
5555
適合荷重
T-20
桝内径(mm)
500×500
グレーチング質量(kg/枚)
22.4
全質量(kg/組)
31.9