※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネソウ
カネソウの グレーチング・排水設備商品
カネソウの グレーチング
スチール製グレーチング 枠付110°開閉式 滑り止め模様付 集水桝用
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
09454053
品番
HXF-6675
参考基準価格(税別)
¥72,900
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
720
寸法B(mm)
641
寸法H(mm)
81
寸法a(mm)
700
寸法b(mm)
607
寸法h(mm)
75
長さ(mm)
607
種類
ますぶた
材質/仕上
グレーチングSS400/溶融亜鉛めっき、受枠:SS400/樹脂系塗装
呼称
6675
適合荷重
T-25
桝内径(mm)
600×600
グレーチング質量(kg/枚)
41.7
全質量(kg/組)
55.8