※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネソウ
カネソウの グレーチング・排水設備商品
カネソウの グレーチング
スチール製グレーチング 枠付110°開閉式 滑り止め模様付 集水桝用
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
09454078
品番
HXF-7560
参考基準価格(税別)
¥56,100
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
820
寸法B(mm)
535
寸法H(mm)
66
寸法a(mm)
800
寸法b(mm)
501
寸法h(mm)
60
長さ(mm)
501
種類
ますぶた
材質/仕上
グレーチングSS400/溶融亜鉛めっき、受枠:SS400/樹脂系塗装
呼称
7560
適合荷重
T-14・T-6
桝内径(mm)
500×700
グレーチング質量(kg/枚)
32.3
全質量(kg/組)
43.9