※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネソウ
カネソウの グレーチング・排水設備商品
カネソウの グレーチング
スチール製グレーチング 枠付正方形型 滑り止め模様付 集水桝用(本体のみ)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
09454209
品番
HXC-7775(本体のみ)
参考基準価格(税別)
¥93,100
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
寸法a(mm)
800
寸法b(mm)
800
寸法h(mm)
75
種類
ますぶた
桝内径(mm)
700×700
材質/仕上
グレーチング:SS400/溶融亜鉛めっき
呼称
7775
適合荷重
T-25、T-20
メインバー
DI-75
グレーチング質量(kg)
65.2