※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する溝幅(mm)250
寸法a(mm)350
荷重一般用・エコノミータイプ:T-25
一般用・エコノミータイプ:T-25
一般用:T-14/エコノミータイプ:T-20
一般用:T-20/エコノミータイプ:T-25
一般用:T-2/エコノミータイプ:T-14
一般用・エコノミータイプ:T-14
一般用:T-6/エコノミータイプ:T-14
一般用:T-25・T-20兼用/エコノミータイプ:T-25
一般用・エコノミータイプ:T-20
内容量1枚注文コード09454263品番HXBL-83555
参考基準価格(税別)¥32,300販売価格(税込)¥29,678販売価格(税別)
道路横断溝、道路側溝およびその他の集排水溝などに適したグレーチング蓋です。
蓋のガタツキや騒音の発生を防止するボルト固定式です。
安全性を高めた滑り止め模様付です。