画像準備中

RS PRO ケーブルシールド 1mm 緑 シリコン ゴム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(15m) 注文コード09454335 品番399-401
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

これらの製品は、現在リールではなく袋詰めで提供されています。
「スリーブの直径」とはスリーブの穴直径です。
RS PROシリコンラバーケーブルスリーブ. RS PROの高品質なシリコンラバーケーブルスリーブやケーブルチューブは、絶縁性にも保護性にも優れ、ケーブルやワイヤハーネスの管理用途に適しています。
このシリコンスリーブは柔軟性と弾性に優れており、限られたスペースでのケーブル使用に最適です。
シリコンラバーは後硬化されているため安定性が非常に優れており、高温のみならず、オゾンや紫外線への耐性もあります。
このケーブルスリーブは、このような特性を備えているため要求の厳しい苛酷な環境で使用できます。
取り付けも簡単です。
必要なサイズに切って、電気ワイヤやケーブルをスリーブに通すだけです。
特長と利点. 高い動作温度: -60 +180℃ 柔軟性と弾力性 耐オゾン性と耐UV性 耐菌性 自消性. シリコンラバースリーブはどこに使用されますか?. このシリコンラバーケーブルスリーブの独自の特性により、過酷な高温環境で使用されるケーブルやワイヤの絶縁及び保護に最適です。
このスリーブは弾力性と柔軟性が高いため、ケーブルの結束やハーネスに特に有用です。
このスリーブは、単に液体を運搬する用途や、ぜん動ホースポンプにも使用できます。

仕様
スリーブ径 = 1mm
色 = 緑
材質 = シリコン ゴム
スリーブ長さ = 15m
編み = なし
動作温度 Min = -60℃
動作温度 Max = +180℃
壁厚さ = 0.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする