※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネソウ
カネソウの グレーチング・排水設備商品
カネソウの グレーチング
スチール製グレーチング 枠付180°開閉式 滑り止め模様付 集水桝用
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
09454979
品番
HXP-7775
参考基準価格(税別)
¥108,900
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
寸法b(mm)
713
長さ(mm)
713
寸法H(mm)
81
寸法a(mm)
790
寸法A(mm)
820
材質/仕上
グレーチング:SS400/溶融亜鉛めっき、連結金具:SS400/電気亜鉛めっき、リベット:SV330/電気亜鉛めっき、スプリングピン:S60CM、受枠:SS400/樹脂系塗装
種類
ますぶた
寸法B(mm)
745
呼称
7775
寸法h(mm)
75
適合荷重
T-25
桝内径(mm)
700×700
グレーチング質量(kg/枚)
52.9
全質量(kg/組)
74.3