※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネソウ
カネソウの グレーチング・排水設備商品
カネソウの グレーチング
スチール製グレーチング 枠付正方形型 滑り止め模様付 集水桝用
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
長さ(mm)
537・557
寸法a(mm)
1100
呼称
11050
注文コード
09454988
品番
HXC-11050 四方枠付
参考基準価格(税別)
¥142,900
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
長さ・寸法a・呼称
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
1120
寸法B(mm)
1120
寸法H(mm)
56
寸法a(mm)
1100
寸法b(mm)
537・557
寸法h(mm)
50
種類
ますぶた
桝内径(mm)
1000×1000
材質/仕上
グレーチング:SS400/溶融亜鉛めっき、受枠:SS400、樹脂系塗装
長さ(mm)
537・557
呼称
11050
適合荷重
T-2
メインバー
DI-50
全質量(kg/組)
107.8
グレーチング質量(kg)
83